定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET 761L SS3 / 4ナットステンレス鋼3/4インチナット| AG2LHH 31LC11

HAM-LET 761L SS 3/4 ナット ステンレス鋼 3/4 インチ ナット

在庫あり
アイテム:AG2LHH モデル:761L SS 3/4相互参照:31LC11

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,340 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemナット
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質316ステンレススチール
コンプライアンスRoHS、GOST、ISO 9001
圧縮ねじサイズ1-20
接続タイプ圧縮
六角サイズ1.125 "
マックス。 圧力2450から5850へのpsi
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.56
HSコード7307290090

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮ねじサイズ六角サイズマックス。 圧力管のサイズ価格
HAM-LET 761L SS1 / 2ナットステンレス鋼1/2インチナット| AG2LHE 31LC08 761L SS1/23 / 4-207 / 8 "2650から6750へのpsi1 / 2 "¥3,098
HAM-LET 761L SS1 / 4ナットステンレス鋼1/4インチナット| AG2LHF 31LC09 761L SS1/47 / 16-209 / 16 "4100から10,300へのpsi1 / 4 "¥1,177
HAM-LET 761L SS1 / 8ナットステンレス鋼1/8インチナット| AG2LHG 31LC10 761L SS1/85 / 16-207 / 16 "8550から10,950へのpsi1 / 8 "¥1,387
HAM-LET 761L SS3 / 8ナットステンレス鋼3/8インチナット| AG2LHJ 31LC12 761L SS3/89 / 16-2011 / 16 "3350から6550へのpsi3 / 8 "¥1,742

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET 761L SS 3/4 ナット ステンレス鋼 3/4 インチ ナット
¥5,340 /単価