入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントとバックのフェルール |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンプライアンス | RoHS、GOST、ISO 9001 |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 4100から10,300へのpsi |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7307290090 |
モデル | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
760LS SS 1 / 2-10PK | 2650から6750へのpsi | 1 / 2 " | ¥19,562 | |
760LS SS 1 / 4-10PK | 8550から10,950へのpsi | 1 / 4 " | ¥12,448 | |
760LS SS 1 / 8-10PK | 2450から5850へのpsi | 1 / 8 " | ¥13,249 | |
760LS SS 3 / 8-10PK | 3350から6550へのpsi | 3 / 8 " | ¥14,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。