ハローウェル ワードローブ ロッカー 組立式 1228段 3点 | UY3-1A-PT AC2ZLY 2PGJ3

HALLOWELL UY1228-3A-PT ワードローブロッカー 組立式 3段1点

アイテム: AC2ZLY モデル:UY1228-3A-PT相互参照: 2PGJ3
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥80,932 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワードローブロッカー
組み立て済み/未組み立て組み立て
羊皮紙
終了パウダーコート
グリーン認証またはその他の認定GREENGUARD認定
ハンドルタイプ凹型
開口部あたりのフック(1)XNUMXプロング天井フック
レガシー同梱
ロックタイプ標準の南京錠に対応
ロッカーの構成(1)広い、(3)開口部
ロッカードアタイプコールテン
材料冷間圧延鋼
開口部の深さ11 "
開口部の高さ22.25 "
開口部の幅9.25 "
全体の深さ12 "
全体の高さ78 "
全幅12 "
スリー

発送情報:

船の重量(kg) 27.45
船高(cm)200.66
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)33.02
HSコード9403200078
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロックタイプ組み立て済み/未組み立てロッカーの構成ロッカードアタイプ材料開口部の深さ開口部の高さ価格
HALLOWELL USS1288-1ワードローブロッカー(1)ワイド(1)開口部| AA6PDD 14L054 USS1288-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)ワイド、(1)オープニングルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥268,961
見積依頼
HALLOWELL USS3288-1ワードローブロッカー(3)ワイド(3)開口部| AA6PDE 14L055 USS3288-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(3)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥588,106
見積依頼
HALLOWELL USS1888-1ワードローブロッカー(1)ワイド(1)開口部| AA6PDF 14L056 USS1888-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)ワイド、(1)オープニングルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥327,787
見積依頼
HALLOWELL USS3888-1ワードローブロッカー(3)ワイド(3)開口部| AA6PDG 14L057 USS3888-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(3)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥717,164
見積依頼
HALLOWELL USS1288-2ワードローブロッカー(1)ワイド(2)開口部| AA6PDH 14L058 USS1288-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)広い、(2)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥279,582
見積依頼
HALLOWELL USS3288-2ワードローブロッカー(3)ワイド(6)開口部| AA6PDJ 14L059 USS3288-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(6)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥616,190
見積依頼
HALLOWELL USS1888-2ワードローブロッカー(1)ワイド(2)開口部| AA6PDK 14L060 USS1888-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)広い、(2)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥338,497
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HALLOWELL UY1228-3A-PT ワードローブロッカー 組立式 3段1点
¥80,932 /単価