HALLOWELL USV1258-2PT ワードローブ ロッカー (1) ワイド (2) 開口部 | AD9VXB 4VEY1

HALLOWELL USV1258-2PT ワードローブ ロッカー (1) ワイド (2) 開口部

アイテム: AD9VXB モデル: USV1258-2PT相互参照:4VEY1
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥78,367 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ワードローブロッカー
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
羊皮紙
終了パウダーコート
グリーン認証またはその他の認定GREENGUARD認定
ハンドルタイプ凹型
開口部あたりのフック(1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック
レガシー同梱
ロックタイプビルトインロックまたは南京錠に対応
ロッカーの構成(1)広い、(2)開口部
ロッカードアタイプクリアビュー
材料冷間圧延鋼
開口部の深さ14 "
開口部の高さ34 "
開口部の幅9.25 "
全体の深さ15 "
全体の高さ78 "
全幅12 "
ツー

発送情報:

船の重量(kg) 27.45
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)200.66
HSコード9403200078
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロックタイプ組み立て済み/未組み立てロッカーの構成ロッカードアタイプ材料開口部の深さ開口部の高さ価格
HALLOWELL USS1288-1ワードローブロッカー(1)ワイド(1)開口部| AA6PDD 14L054 USS1288-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)ワイド、(1)オープニングルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥268,961
見積依頼
HALLOWELL USS3288-1ワードローブロッカー(3)ワイド(3)開口部| AA6PDE 14L055 USS3288-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(3)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥588,106
見積依頼
HALLOWELL USS1888-1ワードローブロッカー(1)ワイド(1)開口部| AA6PDF 14L056 USS1888-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)ワイド、(1)オープニングルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥327,787
見積依頼
HALLOWELL USS3888-1ワードローブロッカー(3)ワイド(3)開口部| AA6PDG 14L057 USS3888-1ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(3)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "69 "¥717,164
見積依頼
HALLOWELL USS1288-2ワードローブロッカー(1)ワイド(2)開口部| AA6PDH 14L058 USS1288-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)広い、(2)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥279,582
見積依頼
HALLOWELL USS3288-2ワードローブロッカー(3)ワイド(6)開口部| AA6PDJ 14L059 USS3288-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(3)広い、(6)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥616,190
見積依頼
HALLOWELL USS1888-2ワードローブロッカー(1)ワイド(2)開口部| AA6PDK 14L060 USS1888-2ビルトインロックまたは南京錠に対応組み立てられていません-(1)広い、(2)開口部ルーバー304ステンレススチール17 "34 "¥338,497
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HALLOWELL USV1258-2PT ワードローブ ロッカー (1) ワイド (2) 開口部
¥78,367 /単価