ラブバルブ S.92 MIP X FIP NPT シリーズ、ボールバルブ
RuB MIP X FIP NPT シリーズ ボール バルブは、石油および天然ガス産業で腐食性流体およびスラリーの流量と圧力を制御するために使用されます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S92H42 | 1/1ポンド | ¥7,812 | |
A | S92G47 | 1/1ポンド | ¥7,005 | |
A | S92G42 | 1/1ポンド | ¥6,558 | |
A | S92F42 | 1" | ¥4,395 | |
A | S92F47 | 1" | ¥4,395 | |
A | S92D42 | 1 / 2 " | ¥2,517 | |
A | S92D47 | 1 / 2 " | ¥2,519 | |
A | S92B42 | 1 / 4 " | ¥2,466 | |
A | S92B47 | 1 / 4 " | ¥2,466 | |
A | S92L42 | 2/1ポンド | ¥35,741 | |
A | S92i42 | 2" | ¥11,426 | |
A | S92M42 | 3" | ¥48,243 | |
A | S92E42 | 3 / 4 " | ¥3,090 | |
A | S92C42 | 3 / 8 " | ¥2,466 | |
A | S92N42 | 4 mm | ¥76,826 |
動作メカニズム
- これらのバルブは、バルブ本体内のボールを回転させて流体の流れを制御することによって動作します。 ハンドルまたはアクチュエータが開位置にあるとき、ボールが回転してボアとバルブポートの位置を合わせ、流体が流れるようにします。 ハンドルまたはアクチュエータが閉位置にあるとき、ボールが回転して流路を遮断し、流体の通過を防ぎます。
特徴
- RuB s.92 NPT シリーズ ボール バルブは、露出面での耐食性に優れた真鍮ボディ構造を特徴としています。
- 華氏-40度から366度の範囲の温度で操作できます。
- これらのボールバルブには、熱的および電気的保護を強化するために厚いPVCでコーティングされた炭素鋼ハンドルが付いています。
- さらに、バルブを両方向に操作できるデュアル シーリング システムを備えており、取り付けが簡単です。
規格と承認
- CSA
- クウルス
- RoHS指令
- FM
- PCT
よくある質問
これらの Rub s.92 NPT シリーズ ボール バルブの最大使用圧力はどれくらいですか?
これらのボールバルブは、最大 600 PSI の圧力に耐えることができます。
用途に適したボールバルブを選択するにはどうすればよいですか?
- 流量とアプリケーション要件に基づいて、適切なバルブ サイズを検討してください。
- バルブが用途に必要な最大圧力に耐えられることを確認してください。
- 配管システムとの互換性のために適切な端接続を選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ピックアップ
- マイクロマノメーター
- イーサネットスイッチ
- ファンガード
- 損傷インジケータラベル
- 温水循環ポンプ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 電気ボックス
- ガスヒーターおよび付属品
- スターターとコンタクター
- KIPP M8ネジサイズ刻み付きノブ
- STENS スピードフィードトリマーヘッド
- QORPAK チューブ2オンス
- ROLL PRODUCTS マーキングテープ
- BUSSMANN KGTシリーズ特殊ヒューズ
- MARTIN SPROCKET ケープチゼル
- KERN AND SOHN LBシリーズキャリパーゲージ
- MI-T-M ケーブル
- INGERSOLL-RAND キット
- HUB CITY 垂直取り付けキット