HALLOWELL HWB7230M-ME ワークベンチ ラミネートハードウッド 幅 72 インチ x 奥行き 30 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | ブラック |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34〜40インチ |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 4000ポンド |
表面材質 | ブッチャーブロック |
上の厚さ | 1.75 " |
UPC | 192109037268 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HWB4830M-ME | 30 " | 48 " | ¥145,396 | |
HWB6030M-ME | 30 " | 60 " | ¥171,217 | |
HWB7236M-ME | 36 " | 72 " | ¥235,838 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。