HALLOWELL HBRL7236S-PL バルクラックシェルフ 72 x 36 インチ ライトグレー 3500 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクラックシェルフ |
色 | ライトグレー |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
高さ | 3.125 " |
材料 | 鋼 |
棚容量 | 3500ポンド |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 30.74 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBRL4824PL | 24 " | 3800ポンド | 48 " | ¥19,643 | ||
HBRL4836PL | 36 " | 3800ポンド | 48 " | ¥20,676 | ||
HBRL4848PL | 48 " | 3800ポンド | 48 " | ¥21,876 | ||
HBRL4824P-PL | 24 " | 3800ポンド | 48 " | ¥27,682 | ||
HBRL4836P-PL | 36 " | 3800ポンド | 48 " | ¥32,810 | ||
HBRL4848P-PL | 48 " | 3800ポンド | 48 " | ¥38,109 | ||
HBRL4824WW-PL | 24 " | 3800ポンド | 48 " | ¥42,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。