HALLOWELL H5523-2410PB 大容量シェルフ 123 インチ幅 36 インチ幅 24 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | 青とグレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 123 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 8 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 145.67 |
船高(cm) | 312.42 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 色 | 深さ | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | グレー | 18 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥95,068 | 見積依頼
| |
4513-24HG | 8 | グレー | 24 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥111,405 | 見積依頼
| |
4710-12HG | 5 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥81,145 | 見積依頼
| |
4710-18HG | 5 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥95,423 | 見積依頼
| |
4710-24HG | 5 | グレー | 24 " | 350ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥103,844 | 見積依頼
| |
4711-12HG | 6 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥81,249 | 見積依頼
| |
4711-18HG | 6 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥101,606 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。