HALLOWELL FKSCD36-2RR-HT キャビネット引き出しキット W 29-1/2 H 3 L 21
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
アイテム価格 | キャビネット引き出しキット |
色 | レッド |
終了 | テクスチャードパウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 3" |
長さ | 21 " |
材料 | 14-Ga 成形冷延鋼板 |
UPC | 192109036551 |
幅(Width) | 29.5 " |
船の重量(kg) | 34.47 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FKSCD48-2RR-HT | 3" | 41.5 " | ¥227,827 | |
FKSCD36-3RR-HT | 5.5 " | 29.5 " | ¥240,695 | |
FKSCD48-3RR-HT | 5.5 " | 41.5 " | ¥259,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。