入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ/モーター |
ディメンションA | 4.2 " |
変位 | 0.647 Cu In./Rev。 |
GPM @ 1800 RPM&1000 PSI | 3.9 |
GPM @ 3600 RPM&1000 PSI | 8.3 |
住まい | 鋳鉄 |
最大連続PSI | 2000 |
最大断続的な圧力 | 2200 PSI |
マックス。 RPM | 5000 |
取り付け | 4F17ボルト |
公称GPM @ 1200 RPM | 3.4 |
ポート(インレット) | 7 / 8-14 |
ポート(アウトレット) | 7 / 8-14 |
回転 | 可逆 |
シャフトエクステンション(インチ) | 1/2 X 1/1キー付き |
タイプ | 二回転 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8412298015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。