GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC-SSH セーフティステーション、洗眼器、ステンレススチールボウル、カバー、シャワーヘッド付き
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
アイテム価格 | 洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 12 " |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
頭径 | 10 " |
高さ | 9" |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-g1902bc.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 33 " |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 21.43 |
船高(cm) | 42.55 |
船の長さ(cm) | 81.92 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。