入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗眼剤 |
ADA準拠 | いいえ |
色 | クロム |
深さ | 15 " |
アイウォッシュはによって活性化します | スイングダウン |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 2.25 " |
高さ | 5" |
取り付け | デッキ |
頭の数 | 2 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 1353611309 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 3.55 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。