GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC アイ/フェイスウォッシュ、壁掛け、ステンレススチールボウルおよびカバー
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
アイテム価格 | 洗眼ステーション |
ADA準拠 | いいえ |
ボウル径 | 11-1 / 2」 |
色 | シルバー |
深さ | 13.75 " |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | アルミ |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 2.25 " |
高さ | 9.5 " |
取り付け | 壁 |
頭の数 | 2 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 1353613102 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。