GUARDAIR HYD048SSA エアガン、120 Psi、140 Scfm、長さ 60-1/4 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 140scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | メタリックとオレンジ |
拡張サイズ | 48 " |
入口サイズ | 3/4 "(F)NPT |
最大dBA | 99 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | 安全性 |
ノズルの長さ | 3" |
コンセントサイズ | 1/2 "(F)NPT |
出力 | 13.5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 60.25 " |
トリガー | シングルトリガー |
船の重量(kg) | 3.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 入口サイズ | 最大dBA | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 3/4 "(F)NPT | 99 | 13.5ポンド | 35.625 " | ¥79,569 | ||
HYD036SSA | 141scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 3/4 "(F)NPT | 99 | 13.5ポンド | 47.625 " | ¥79,569 | ||
HYD048SS375 | 141scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 3/8 "(F)NPT | 99 | 13.5ポンド | 60.25 " | ¥79,569 | ||
HYD048SS500 | 141scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 1/2 "(F)NPT | 99 | 13.5ポンド | 60.25 " | ¥79,569 | ||
HT130 | 150scfm | アルミニウムとグラスファイバー | クロム | 3/4 "(F)NPT | 121 | 185のプサイ | 58 " | ¥334,893 | ||
HT138 | 225scfm | アルミニウムとグラスファイバー | クロム | 3/4 "(F)NPT | 124 | 225のプサイ | 58 " | ¥347,331 | ||
LT3000 | 330scfm | アルミニウムとグラスファイバー | クロム | 3/4 "(F)NPT | 128 | 330のプサイ | 58 " | ¥625,430 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。