入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 34scfm |
ボディ材質 | アルミニウムとナイロン |
ボディスタイル | 列をなして |
色 | メタリック |
拡張サイズ | 24 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 109 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2-1 / 2」 |
コンセントサイズ | 3/8 "(F)NPT |
出力 | 1.1ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
トリガー | ボタン |
UPC | 690773007469 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 71.37 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 109 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 15 " | ¥5,148 | ||
900LJ048AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 51 " | ¥5,862 | ||
900LJ072AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 3/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 75 " | ¥6,656 | 見積依頼
| |
900S | 22scfm | アルミニウム | メタリックとオレンジ | 97 | 3/8 "(F)NPT | 0.2ポンド | 5.125 " | ¥2,924 | ||
900LJ006AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 10.25 " | ¥4,471 | ||
900LJ012AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 16.25 " | ¥4,670 | ||
900LJ018AA | 16scfm | アルミニウム | メタリック | 100 | 1/8 "(F)NPT | 1.1ポンド | 22.25 " | ¥4,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。