入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブラベル |
色 | 黒、白 |
高さ | 1" |
材料 | 自己ラミネートポリエステル |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -320度から266度F |
幅(Width) | 1 9 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-117-492 | 黒、白 | 1 / 2 " | 自己ラミネートポリエステル | -320度から266度F | 1" | ¥22,021 | ||
M-117-499 | 黒、白 | 1 / 2 " | セルフラミネートナイロン | -40度から193度F | 1" | ¥21,345 | ||
M-120-492 | 黒、白 | 1 / 2 " | 自己ラミネートポリエステル | -320度から266度F | 1 / 2 " | ¥22,021 | ||
M-126-490 | 黒、白 | 3 / 5 " | 自己ラミネートポリエステル | -320度から320度F | 1 4 / 5 " | ¥18,997 | ||
M-131-492 | 黒、白 | 1 / 2 " | 自己ラミネートポリエステル | -320度から266度F | 1 / 2 " | ¥22,750 | ||
M-156-492 | 黒、白 | 1" | 自己ラミネートポリエステル | -320度から266度F | 1" | ¥22,680 | ||
M-114-490 | 黒、白 | 1.5 " | 自己ラミネートポリエステル | -320度から320度F | 3.75 " | ¥17,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。