入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 54scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロム |
拡張サイズ | 48 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 108 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | エクストラスラスト(R) |
ノズルの長さ | 48 " |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 2.8ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 52.25 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。