アイテム価格 | プッシュボタンコントロール |
色 | ベージュ |
構造 | プラスチック |
操作 | 消灯しているプッシュボタンをゲートオペレーターに直接配線して、最大1,000フィート離れた場所から開閉/停止操作を行います。 |
タイプ | 出入り口 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。