GTO PRO-SW4000XLS シングルゲート用スイングゲートオペレーター
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
アイテム価格 | スイングゲートオペレーター |
色 | ブラック |
構造 | アルミニウム |
サイクル | 開くのに18〜20秒 |
最大 容量 | 1,000ポンド |
モーター | DC |
操作 | DC電源 |
安全機能 | 操作、診断、および安全アラーム、固有の障害物検知、ソフトスタート/ストップ |
時間間隔 | 18から20秒 |
タイプ | シングルゲート、ヘビーデューティー |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 19.98 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 128.02 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 8501406020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 最大 容量 | 操作 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2000XLS | 黒い銀 | 16フィートのゲート、500ポンド | プルツーオープンまたはプッシュツーオープン用にプログラム可能なコントロールボード | シングルゲート | 12VDC充電式バッテリー | ¥160,218 | ||
PRO-SW2002XLS | 黒い銀 | 16フィートのゲート、500ポンド | プルツーオープンまたはプッシュツーオープン用にプログラム可能なコントロールボード | デュアルゲート | 12VDC充電式バッテリー | ¥242,063 | ||
PRO-SW4200XLS | ブラック | 1,000ポンド | DC電源 | デュアルスレーブ、ヘビーデューティー | 12 | ¥185,130 | ||
PRO-SW3000XLS | ブラック | 650ポンド | DC電源 | シングルゲート、ミディアムデューティー | 12 | ¥220,517 | ||
PRO-SW3200XLS | ブラック | 650ポンド | DC電源 | デュアルスレーブ、ミディアムデューティ | 12 | ¥137,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。