GTO PRO-SW2000XLS シングルゲート用スイングゲートオペレーター
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
アイテム価格 | スイングゲートオペレーター |
色 | 黒い銀 |
サイクル | 165時間あたり最大XNUMX |
深さ | 4.5 " |
高さ | 6" |
最大 容量 | 16フィートのゲート、500ポンド |
操作 | プルツーオープンまたはプッシュツーオープン用にプログラム可能なコントロールボード |
安全機能 | ソフトスタート/ソフトストップ、調整可能な障害物検知、ゲートシーケンス、オートクローズ |
時間間隔 | 15秒。 |
タイプ | シングルゲート |
電圧 | 12VDC充電式バッテリー |
幅(Width) | 33.75 " |
船の重量(kg) | 13.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8501312000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 最大 容量 | 操作 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2002XLS | 黒い銀 | 16フィートのゲート、500ポンド | プルツーオープンまたはプッシュツーオープン用にプログラム可能なコントロールボード | デュアルゲート | 12VDC充電式バッテリー | ¥226,926 | ||
PRO-SW4000XLS | ブラック | 1,000ポンド | DC電源 | シングルゲート、ヘビーデューティー | 12 | ¥260,913 | ||
PRO-SW4200XLS | ブラック | 1,000ポンド | DC電源 | デュアルスレーブ、ヘビーデューティー | 12 | ¥179,056 | ||
PRO-SW3000XLS | ブラック | 650ポンド | DC電源 | シングルゲート、ミディアムデューティー | 12 | ¥213,288 | ||
PRO-SW3200XLS | ブラック | 650ポンド | DC電源 | デュアルスレーブ、ミディアムデューティ | 12 | ¥132,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。