入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調整ノブ | 有り |
調節範囲 | 7から145へのpsi |
ボウル素材 | アルミニウム |
ボウルサイズ | 3オズ。 |
排水タイプ | 半自動 |
フィルター評価 | 40ミクロン |
ゲージポート | 1 / 8 " |
マックス。 フロー | CFM 106 |
マックス。 圧力 | 215のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 13 " |
全幅 | 2.76 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | サイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36JN63 | ミニチュア | ガード付きポリカーボネート | 0.3オンス | CFM 14 | 145のプサイ | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 8 "NPT | ¥6,600 | ||
36JN64 | ミニチュア | ガード付きポリカーボネート | 0.3オンス | CFM 20 | 145のプサイ | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥7,594 | ||
36JN65 | 中級 | ガード付きポリカーボネート | 1.0オンス | CFM 63 | 145のプサイ | 8.66 " | 2.17 " | 1 / 4 "NPT | ¥14,526 | ||
36JN66 | 中級 | ガード付きポリカーボネート | 1.0オンス | CFM 77 | 145のプサイ | 8.66 " | 2.17 " | 3 / 8 "NPT | ¥14,526 | ||
36JN67 | スタンダード | ガード付きポリカーボネート | 1.5オズ。 | CFM 106 | 145のプサイ | 11.02 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ¥17,952 | ||
36JN69 | ヘビーデューティ | アルミニウム | 5.6オンス | CFM 149 | 215のプサイ | 14.6 " | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | ¥34,973 | ||
36JN70 | ヘビーデューティ | アルミニウム | 5.6オンス | CFM 193 | 215のプサイ | 14.6 " | 3.54 " | 1 "NPT | ¥33,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。