アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | ガード付きポリカーボネート |
ボウルサイズ | 0.3オンス |
排水タイプ | 半自動 |
ろ材 | 圧縮空気 |
フィルター評価 | 40ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 28 |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 4.45 " |
全幅 | 1.57 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズ | ミニチュア |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。