入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリースプライス |
色 | パープル |
接続 | スプライス |
接続材料 | 銅 |
ゲージ | 4/0 |
材料 | 銅 |
サブカテゴリ | スプライス |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。