入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | 亜鉛 |
接続 | ボルト |
接続材料 | 鋼/亜鉛 |
接続タイプ | ボルト |
長さ | 3 / 8〜16 x 7/16 " |
材料 | 鋼/亜鉛 |
スタッドサイズ | 3 / 8〜16 x 1 " |
サブカテゴリ | Hardware |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続材料 | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84-9218 | 鋼 | 3 / 8〜16 x 1 " | 鋼 | 10 | ¥15,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。