入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | 亜鉛 |
接続 | ボルト |
接続材料 | 鋼 |
接続タイプ | ボルト |
ゲージ | 1と2 |
長さ | 3 / 8〜16 x 1 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | Hardware |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続材料 | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84-9217 | 鋼/亜鉛 | 3 / 8〜16 x 7/16 " | 鋼/亜鉛 | 25 | ¥21,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。