入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドームランプ |
色 | ホワイト/クリア |
深さ | 1.375 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 7" |
材料 | ナイロン/ポリカーボネート |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | ユーロスタイルの地図とドーム |
UPC | 089373002514 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | タイプ | ボルト電球 | 幅(Width) | 深さ | ランプ寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E91 | 表面 | ホワイト | 0.3A | - | 24 | 1.25 " | 1 / 4 " | 50,000時間 | ¥30,260 | ||
61F01 | 表面 | ホワイト | 0.6A | - | 12 | 1.25 " | 3 / 4 " | 50,000時間 | ¥27,867 | ||
61F61 | 凹型 | ホワイト/クリア | 1.75A | - | 9〜13 | 5.75 " | 1" | 3年 | ¥59,385 | ||
61491-5 | - | ホワイト/クリア | 2.1A | - | 12 | 2.5 " | 1.75 " | - | ¥3,153 | ||
61931 | スタンダード | ホワイト/クリア | 0.48A | 礼儀 | 12 | 3.12 " | 1.25 " | 50,000時間 | ¥20,786 | ||
61121 | 表面 | ホワイト/クリア | - | - | 12 | 4.75 " | 1 / 2 " | - | ¥14,849 | ||
61261 | 凹型 | ホワイト/クリア | 1.75A | - | 12 | 5.75 " | 1" | - | ¥38,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。