入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドームランプ |
色 | ホワイト/クリア |
定格電流 | 2.1A |
深さ | 1.75 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 4.5 " |
材料 | 鋼/ポリカーボネート |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | タイプ | ボルト電球 | 幅(Width) | 深さ | ランプ寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E91 | 表面 | ホワイト | 0.3A | - | 24 | 1.25 " | 1 / 4 " | 50,000時間 | ¥32,423 | ||
61F01 | 表面 | ホワイト | 0.6A | - | 12 | 1.25 " | 3 / 4 " | 50,000時間 | ¥29,752 | ||
61F61 | 凹型 | ホワイト/クリア | 1.75A | - | 9〜13 | 5.75 " | 1" | 3年 | ¥65,620 | ||
61301 | - | ホワイト/クリア | - | ユーロスタイルの地図とドーム | 12 | 3" | 1.375 " | - | ¥5,520 | ||
61931 | スタンダード | ホワイト/クリア | 0.48A | 礼儀 | 12 | 3.12 " | 1.25 " | 50,000時間 | ¥23,249 | ||
61121 | 表面 | ホワイト/クリア | - | - | 12 | 4.75 " | 1 / 2 " | - | ¥16,549 | ||
61261 | 凹型 | ホワイト/クリア | 1.75A | - | 12 | 5.75 " | 1" | - | ¥42,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。