入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーライト |
ベース材料 | ポリカーボネート |
色 | アンバー |
現在の描画 | 60mA |
高さ | 1" |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.25 " |
レンズ設計 | オーバル |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
電源 | 12 VDC |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。