GREENLEE RK1240 油圧クリンパ、容量 750 Kcmil、12 トン
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
アイテム価格 | クリンパ |
容量 | 750キロミル |
圧着力 | 24,000ポンド。 |
ヘッドスタイル | Cヘッド |
顎の長さ | 1.65 " |
ジョー幅 | 1" |
長さ | 11.875 " |
最大圧着力 | トン12 |
タイプ | リモートパワード |
船の重量(kg) | 7.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。