アイテム価格 | コードレスACアダプター |
バッテリー容量 | 3.3ああ |
ポート数 | 1 |
UPC | 783310521914 |
電圧 | 120VAC〜18VDC |
電圧範囲 | AC120V~DC18V |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。