入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
直接交換: | 製造元番号37157、37155、37156 |
マックス。 切削深さ | 1.625 " |
個数 | 14 |
プライマリアプリケーション | 金属 |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 4-1/2" |
シャンクサイズ | 7/16 "六角、1/2"六角 |
歯の素材 | バイメタル |
UPC | 783310275381 |
使用する | 製造元番号37623または38547 |
船の重量(kg) | 3.58 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 17.53 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。