入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 3.375 " |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | グリーン/ブラック |
ハンドルの長さ | 2" |
ハンドル材料 | 滑り止めゴム |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
SAEまたはメトリック | SAE |
形状 | T |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 32 " |
UPC | 783310135005 |
作用角 | 30度 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。