入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グレーティングクリップ |
ベアリングバーの高さに適合 | 1" |
ベアリングバーの間隔に適合 | 1" |
格子開口サイズ | 1" |
材料 | 316ステンレススチール |
製品データシート | 格子ファスナー-ssgm-1-2-x3.pdf |
スクリューサイズ | 1 / 2 " |
スタンダード | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | グレーティングマウント |
ワッシャー素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 3.85 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。