アイテム価格 | フェンダーワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 100 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 8 " |
グレード | 低炭素 |
内部径 | 13 / 32 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 3" |
測定システム | インチ |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 1 / 16 " |
厚さの許容 | +0.08 "/-0.047" |
ワッシャータイプ | フェンダーワッシャー |
船の重量(kg) | 5.14 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.24 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。