入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャリッジボルト |
ドリルサイズ | 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | A |
頭径 | 1.032〜1.094インチ |
頭の高さ | 0.25〜0.27インチ |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 4" |
材料 | 低炭素鋼 |
正方形の高さ | 0.25〜0.281インチ |
正方形の幅 | 0.492〜0.515インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318152055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。