入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 変数 |
カットの長さ | 1.25 " |
リスト番号 | CEM58B2 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 5 / 8 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM10BXXL4TIALN | チタン | 3" | CEM10BXXL4TIALN | 4 | 6" | ¥89,016 | ||
CEM2364B4TIALN | チタン | 7 / 8 " | CEM2364B4TIALN | 4 | 2.5 " | ¥8,299 | ||
CEM34B2TIALN | チタン | 1.5 " | CEM34B2TIALN | 2 | 4" | ¥30,180 | ||
CEM964B2 | コーティングされていない | 1 / 2 " | CEM964B2 | 2 | 2" | ¥3,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。