定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U04005.062.0450 六角構造ボルト 5/8 4-1/2 インチ長炭素鋼、10PK | AG2GPP 31JK43

GRAINGER U04005.062.0450 六角構造ボルト 5/8、長さ 4-1/2 インチ、炭素鋼、10PK

在庫あり
アイテム:AG2GPP モデル:U04005.062.0450相互参照: 31JK43 / 167C53

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,623 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角構造ボルト
終了シンプルスタイル
グレードA325
頭径1-1 / 16」
頭の高さ25 / 64 "
材料炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
ロックウェル硬度C25からC34 / C19からC30
抗張力105,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
番手5 / 8-11
ねじの種類UNC
タイプヘビーヘックスヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 2.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152065

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U04005.062.0450 六角構造ボルト 5/8、長さ 4-1/2 インチ、炭素鋼、10PK
¥6,623 /パック