入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | 滑り止め |
エンドスタイル | エプロンエンド |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 6ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13/32フィート |
全幅 | 32 " |
サービスの高さの範囲 | 1 1 / 2〜2 " |
サイドレールの高さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 正味重量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH3636 | 800ポンド | 21ポンド | 3ft。 | 36 " | 3 1 / 2〜5 " | ¥60,277 | ||
ATH4832 | 800ポンド | 26ポンド | 4ft。 | 32 " | 4〜6インチ | ¥62,026 | ||
ATH4836 | 800ポンド | 28ポンド | 4ft。 | 36 " | 4〜6インチ | ¥71,640 | ||
SL330 | 800ポンド | 15ポンド | 3ft。 | 30 " | 2〜9インチ | ¥44,010 | ||
SFW230 | 800ポンド | 10ポンド | 2ft。 | 30 " | 2〜6インチ | ¥33,069 | ||
SFW330 | 800ポンド | 15ポンド | 3ft。 | 30 " | 2〜9インチ | ¥36,350 | ||
SFW430 | 800ポンド | 20ポンド | 4ft。 | 30 " | 2〜12インチ | ¥52,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。