GRAINGER ATH4832 ウォークスロープ 800 ポンド 長さ 4 フィート x 高さ 32 インチ
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
アイテム価格 | ウォークランプ |
デッキ | 滑り止め |
エンドスタイル | エプロンエンド |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | アルミニウム |
正味重量 | 26ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 4ft。 |
全幅 | 32 " |
サービスの高さの範囲 | 4〜6インチ |
サイドレールの高さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 正味重量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH3636 | 800ポンド | 21ポンド | 3ft。 | 36 " | 3 1 / 2〜5 " | ¥60,277 | ||
ATH4836 | 800ポンド | 28ポンド | 4ft。 | 36 " | 4〜6インチ | ¥71,640 | ||
SL330 | 800ポンド | 15ポンド | 3ft。 | 30 " | 2〜9インチ | ¥44,010 | ||
SFW230 | 800ポンド | 10ポンド | 2ft。 | 30 " | 2〜6インチ | ¥33,069 | ||
SFW330 | 800ポンド | 15ポンド | 3ft。 | 30 " | 2〜9インチ | ¥36,350 | ||
SFW430 | 800ポンド | 20ポンド | 4ft。 | 30 " | 2〜12インチ | ¥52,547 | ||
SFW530 | 800ポンド | 24ポンド | 5ft。 | 30 " | 2〜14インチ | ¥58,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。