Grainger Pkm508-12hh-01 |六角頭ボルト、ピーク、グレーディングなし、普通、M5-0.80、並目、長さ 12 mm、全ねじ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER PKM508-12HH-01 六角頭キャップネジ、PEEK、等級なし、普通、M5-0.80、並目、長さ 12 mm、全ねじ | CQ6XPQ 447C87

GRAINGER PKM508-12HH-01 六角頭ボルト、PEEK、等級なし、普通、M5-0.80、並目、長さ 12 mm、全ねじ

在庫あり
アイテム: CQ6XPQ モデル: PKM508-12HH-01相互参照:447C87

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,601 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER PKM508-12HH-01 六角頭ボルト、PEEK、等級なし、普通、M5-0.80、並目、長さ 12 mm、全ねじ
¥5,601 /パック