定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER P5S-UP040G-ST5-SB ネジ付きステムキャスター、ホイール径 4 インチ、130 ポンド。 定格荷重

在庫あり
アイテム: CH6QZG モデル: P5S-UP040G-ST5-SB相互参照:487H19

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,901 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemステムキャスター
ベアリングタイプシンプルスタイル
ブレーキの種類サイドペダルブレーキ
コアカラーブラック
コア材質プラスチック
フレーム材料
負荷定格130ポンド。
取り付け高さ4 7 / 8 "
非マーキングはい
ホイールの数1
動作温度 範囲-15〜160度F
全体の高さ4 7 / 8 "
レースウェイタイプシングルボール
幹径5 / 16 "
茎の長さ1"
ステムタイプねじ付き
番手5 / 16-18
ホイールカラーグレー
ホイール直径4"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
原産国中国

製品バリエーション

プロダクトモデルコア材質ベアリングタイプブレーキの種類フレーム仕上げフレーム材料負荷定格ロックタイプ非マーキング価格
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 インチ軽量回転ステム キャスター、220 ポンド。 定格荷重 | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001ポリプロピレン-ペダルガラス繊維入りナイロン-220ポンドトータルロックはい¥19,471
GRAINGER 400K80 3 インチ軽量回転ステム キャスター、100 ポンド。定格荷重 | CD2HWM 400K80ラバー--亜鉛めっき-100ポンドロックは含まれていませんいいえ¥2,312
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 インチ軽量回転ステム キャスター、220 ポンド。 定格荷重 | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001ナイロン-ペダルガラス繊維入りナイロン-220ポンドロックは含まれていませんはい¥11,226
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 インチ軽量回転ステム キャスター、275 ポンド。 定格荷重 | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001ナイロン-ペダルガラス繊維入りナイロン-275ポンドロックは含まれていませんはい¥13,147
GRAINGER 429H21 スイベル ステム キャスター、3 インチ、軽量、110 ポンド。定格荷重 | CD2WVT 429H21ポリウレタン--ガラス繊維入りナイロン-110ポンドロックは含まれていませんはい¥1,704
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TBスイベルステムキャスター、3インチ、軽量、175ポンド。 定格荷重| CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBポリプロピレン-トータルロック--175ポンドトータルロックはい¥3,508
グレインジャーP7S-SRP030K-SG5スイベルステムキャスター、3インチ軽量、155ポンド。 定格荷重| CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5ポリプロピレン-サイドつまみねじクロムメッキ-155ポンドロックは含まれていませんはい¥4,711

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER P5S-UP040G-ST5-SB ネジ付きステムキャスター、ホイール径 4 インチ、130 ポンド。 定格荷重
¥5,901 /単価