入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステムキャスター |
ブレーキの種類 | サイドつまみねじ |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 軽量 |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ネオプレン |
キャスターホイール形状 | ドーナツトレッド |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリプロピレン |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
負荷定格 | 155ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 4.125 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 7 / 16 " |
茎の長さ | 7 / 8 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.43 |
プロダクト | モデル | コア材質 | ベアリングタイプ | ブレーキの種類 | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 負荷定格 | ロックタイプ | 非マーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S-UP125K-ST8-TB-001 | ポリプロピレン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 220ポンド | トータルロック | 有り | ¥19,471 | ||
400K80 | ラバー | - | - | 亜鉛めっき | - | 100ポンド | ロックは含まれていません | いいえ | ¥2,312 | ||
P18S-N100K-ST8-WB-001 | ナイロン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 220ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥11,226 | ||
P18S-N100K-ST10-001 | ナイロン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 275ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥13,147 | ||
429H21 | ポリウレタン | - | - | ガラス繊維入りナイロン | - | 110ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥1,704 | ||
P7S-SRP030K-SG5-TB | ポリプロピレン | - | トータルロック | - | - | 175ポンド | トータルロック | 有り | ¥3,508 | ||
P7S-SRP030K-ST3 | ポリプロピレン | - | サイドつまみねじ | クロムメッキ | - | 175ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥5,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。