入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスドアヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ナチュラル |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 1 11 / 32 " |
ドアリーフ幅 | 1.187 " |
終了 | 洗練された |
フレームリーフの長さ | 1 11 / 32 " |
フレームリーフ幅 | 5 / 8 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1 33 / 64 " |
葉あたりの穴 | 2 |
負荷容量 | 8.8ポンド/ペア |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ウェルドオン |
利き手 | 左手または右手 |
ピン径 | 13 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 100度 |
幅(Width) | 1 17 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302106060 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | コーナー | ドアの葉の長さ | 葉あたりの穴 | 負荷容量 | ピン径 | 関節可動域 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-34 / 0 / CR-P | 1 33 / 64 " | 丸みを帯びた | 1 11 / 32 " | 2 | 8.8ポンド/ペア | 13 / 64 " | 100度 | 1 17 / 64 " | ¥1,991 | ||
GH-34 / 8 / CR | 1 31 / 64 " | 丸みを帯びた | 1 9 / 64 " | 3 | 8.8ポンド/ペア | 13 / 64 " | 100度 | 1 11 / 32 " | ¥2,479 | ||
GH-34 / 8 / S | 1 31 / 64 " | 丸みを帯びた | 1 9 / 64 " | 3 | 8.8ポンド/ペア | 13 / 64 " | 100度 | 1 11 / 32 " | ¥2,992 | ||
GHC-34 / 8 / BLK | 1 29 / 64 " | 丸みを帯びた | 1 11 / 32 " | 1 | 8.8ポンド/ペア | 13 / 64 " | 270度 | 1 23 / 64 " | ¥3,920 | ||
GHC-34 / 8 / CR | 1 29 / 64 " | 丸みを帯びた | 1 11 / 32 " | 1 | 8.8ポンド/ペア | 13 / 64 " | 270度 | 1 23 / 64 " | ¥3,310 | ||
GH-34 / 8 / CR-P | 2.125 " | 正方形である | 2.125 " | 2と3 | 26.4ポンド/ペア | 5 / 16 " | 270度 | 3.156 " | ¥7,705 | ||
XL-GH03-48-8CR | 2 3 / 64 " | 正方形である | 2 3 / 64 " | 2と3 | 26.4ポンド/ペア | 5 / 16 " | 270度 | 3 21 / 64 " | ¥6,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。