アイテム価格 | 卒業ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 2,000mL |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | 高密度ポリエチレン |
卒業範囲 | 100〜2000mL |
卒業細分化 | 50ml |
高さ | 9.75 " |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 80 mm |
形状 | 正方形である |
UPC | 094706705512 |
幅(Width) | 3 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。