定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES A12-12WP アダプター 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDK 1ZKF5

ELDON JAMES A12-12WP アダプター 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB4PDK モデル:A12-12WP相互参照:1ZKF5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,187 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオスアダプター
バーブサイズ3 / 4 "
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリプロピレン
ホワイト
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプとげのあるxMNPT
マックス。 圧力150のプサイ
パイプサイズ3 / 4 "
温度。 範囲9度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
ELDON JAMES A12-12NK アダプター スレッド - バーブ Pvdf 3/4 インチ - 5 個パック | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "ポリフッ化ビニリデンナチュラル260のプサイ3 / 4 "-80度から226度F¥10,195
ELDON JAMES A16-16NK アダプター スレッド - バーブ Pvdf 1 インチ - 5 個パック | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"ポリフッ化ビニリデンナチュラル260のプサイ1"-80度から226度F¥11,993
ELDON JAMES A12-6WP アダプター 3/8 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ3 / 4 "9度から150度F¥2,989
ELDON JAMES A12-8WP アダプター 1/2 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ3 / 4 "9度から150度F¥3,045
ELDON JAMES A2-3WP アダプター 3/16 x 1/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ1 / 8 "9度から150度F¥2,137
ELDON JAMES A2-6WP アダプター 3/8 x 1/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ1 / 8 "9度から150度F¥2,137
ELDON JAMES A4-3WP アダプター 3/16 x 1/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PDR 1ZKG2 A4-3WP3 / 16 "ポリプロピレンホワイト150のプサイ1 / 4 "9度から150度F¥2,084

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES A12-12WP アダプター 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック
¥3,187 /単価