入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-12NK | 3 / 4 " | ポリフッ化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 4 " | -80度から226度F | ¥10,195 | |
A16-16NK | 1" | ポリフッ化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1" | -80度から226度F | ¥11,993 | |
A12-12WP | 3 / 4 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 3 / 4 " | 9度から150度F | ¥3,187 | |
A12-8WP | 1 / 2 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 3 / 4 " | 9度から150度F | ¥3,045 | |
A2-3WP | 3 / 16 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 1 / 8 " | 9度から150度F | ¥2,137 | |
A2-6WP | 3 / 8 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 1 / 8 " | 9度から150度F | ¥2,137 | |
A4-3WP | 3 / 16 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 1 / 4 " | 9度から150度F | ¥2,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。