GRAINGER ボンディングおよびアース線
形式 | モデル | コネクタ タイプ | 直径 | ワイヤ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8AA85 | (2)ワニ口クリップ | 断熱材付き3/16 " | 3ft。 | ¥8,453 | |
B | 9アップ78 | (2)ハンドクランプ | 5 / 32 " | 5ft。 | ¥24,762 | |
B | 8AA86 | (2)ハンドクランプ | 断熱材付き3/16 " | 3ft。 | ¥22,673 | |
B | 8AAK4 | (2)ハンドクランプ | 5 / 32 " | 3ft。 | ¥21,566 | |
B | 9MEH7 | (2)ハンドクランプ | 断熱材付き3/16 " | 10ft。 | ¥26,449 | |
C | 8AAM5 | ワニ口クリップ、Cクランプ | 断熱材付き3/16 " | 10ft。 | ¥14,630 | |
C | 8AAM4 | ワニ口クリップ、Cクランプ | 断熱材付き3/16 " | 5ft。 | ¥14,630 |
ボンディングおよびアース線
グレンジャーのボンディングおよびアース線は、建物への静電荷の蓄積を防ぎ、作業者や機器への感電の危険を軽減するように設計されています。 ボンディングワイヤは電気接続を介して 2 つの金属を接続し、アース線は電荷を分散させるために回路をアースに接続します。 ワイヤを接地面に確実に保持するためのワニ口クリップとクランプが装備されています (オプションで絶縁も利用可能)。 これらのワイヤは、3、5、10 フィートのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホイルテープ
- ゴミ袋と缶ライナーの付属品
- 炉制御盤
- 堆肥化可能なゴミ袋
- 油圧アキュムレータマウント
- ペンチ
- 自動車用リフティングツール
- 測定装置
- 合金鋼
- コルク
- MASTER CASTER スイベルステムキャスター
- OHAUS 使用中のカバー
- APPLETON ELECTRIC 危険場所管理ステーションの付属品
- WEATHERHEAD ティー1/2インチチューブサイズ
- APPROVED VENDOR シームレスチューブ、7/8インチ、6フィート、ステンレス鋼
- APPLETON ELECTRIC 18ワットの白熱灯器具
- BANJO FITTINGS 電気バルブサブアセンブリ
- COOPER B-LINE B541シリーズブラケット
- CHERNE レモプラグアクセサリー
- KERN AND SOHN KB-NM シリーズ上皿天びん