定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39000.070.0080 テーパーピン 7 X 80mm、10PK | AH7WQY 38DR96

GRAINGER M39000.070.0080 テーパーピン 7 X 80mm、10PK

在庫あり
アイテム: AH7WQY モデル:M39000.070.0080相互参照:38DR96

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,787 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパーピン
基本素材
終了シンプルスタイル
グレード快削鋼
長さ82 mm
長さ公差JS15
ピンタイプスタンダード
サイズ7 X 80mm
スモールエンド径7 mm
測定システムメトリック
使用可能な長さ80 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39000.070.0080 テーパーピン 7 X 80mm、10PK
¥4,787 /パック