5khd7 | 六角ナット グレード 8 3/4-10 - Pk325 | 5khd7 | Raptor Supplies 日本
APPROVED VENDOR 5KHD7 Hex Nut Grade 8 3/4-10, 325PK | AE4GWM

APPROVED VENDOR 5KHD7 六角ナット グレード 8 3/4-10、325PK

在庫あり
アイテム:AE4GWM モデル:5KHD7

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥52,292 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ナット
基本素材炭素鋼
直径/ねじサイズ3 / 4」-10
終了黄色の亜鉛メッキ
グレード8
高さ41 / 64 "
材料合金炭素鋼
ナットタイプ六角ナット
ロックウェル硬度HRC26-C34
測定システムインチ
ねじ山の方向右手
ねじの種類UNC
タイプフル
幅(Width)1.12 "

発送情報:

船の重量(kg) 16.54
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)25.4
HSコード7318160085
原産国CN

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5KHD7 六角ナット グレード 8 3/4-10、325PK
¥52,292 /パック