アイテム価格 | ボア用止め輪 |
クリアランス径(拡張) | 62.1 mm |
終了 | シンプルスタイル |
GrooveDiaに適合します。 | 83.50 mm |
溝の幅に適合 | 2.65 mm |
ボア径用。 | 80 mm |
無料ID | 85.50 mm |
材料 | ばね鋼 |
厚さ | 2.5 mm |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。